Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstruktionsklebstoff Sikaflex®-252 schwarz 300 ml Kartusche SIKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-6206028947
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     7195
EAN/GTIN:
     7611237012914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Alu-Kleber
Alukleber
standfester, pastöser 1-Komponenten-Polyurethanklebstoff · geeignet für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen · geeignete Untergründe sind Holz, Metalle insbesondere Alumiunium auch eloxiert, Stahlblech auch phosphatiert, chromatiert und verzinkt, Grundierungen und Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien, Kunststoffe · elastisch · überlackierbar · toleranzausgleichend · vibrationshemmend · nicht korrosiv · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Chemische Basis: Silanterminierte Polymere · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C · Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90 °C (kurzzeitig bis +150)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
300 ml
Gebinde:
Kartusche
Marke:
SIKA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 14,95*
€ 18,21*
Lager 1690
222
1
€ 5,99*
ab € 14,87*
€ 19,97*
2 Tage
2639
1
€ 5,90*
ab € 15,21*
€ 20,30*
12
€ 4,80*
ab € 17,06*
€ 20,59*
12
€ 4,80*
ab € 17,12*
€ 20,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,79*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,49*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,43*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,09*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,32*
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,67*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,66*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,96*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,58*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,33*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,18*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,24*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.