Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Klebefitting
>
Kunststoffkleber
>
Artikel
Sikaflex-252 300 ml Kartusche schwarz (MDI)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-DVE7611237012914
Hersteller:
Sika
Herst.-Nr.:
7195
EAN/GTIN:
7611237012914
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Alu-Kleber
Alukleber
Konstruktionsklebstoff Sikaflex®-252 Chemikalien-Verbotsverordnung Einige Produkte fallen seit dem 01.12.2010 unter die Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV) und dürfen an den privaten Verbraucher nur unter Beschränkungen vertrieben werden. Sie dürfen an Handelsgewerbetreibende, die nur an Gewerbetreibende verkaufen, weiter ohne Einschränkung vertrieben werden. Gleiches gilt für den gewerblichen Endverbraucher. Es sind beim Umgang die geltenden Verwendungsbeschränkungen zu beachten. - Silikonfrei - Einkomponentiger starker Konstruktionsklebstoff auf Polyurethanbasis - Härtet mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aus - Elastisch, toleranzausgleichend, vibrationshemmend - Nicht korrosiv, überlackierbar - Hoher elektrischer Widerstand Hinweis: Produkt unterliegt der Chemikalien-Verbotsverordnung. - Ausführung 300-ml-Kartusche - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
300-ml-Kartusche
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Kleb-, Füll- & Abdichtprodukte
>
Dichtstoffe
>
PU-Dichtmasse
Weitere Suchbegriffe:
Aluminium-Kleber
,
Aluminiumkleber
,
Dichtmasse
,
Dichtungspaste
,
Faserdichtmasse
,
Hochtemperaturkleber
,
Komponentenkleber
,
Komponentenklebstoff
,
Konstruktionskleber
,
Konstruktionsklebstoff
,
Kunststoffkleber
,
PVC Kleber
,
Plexiglaskleber
,
PU-Dichtstoff
,
Polyurethan-Dichtstoff
,
PU-Kleber
,
dichtmasse kartusche
,
sika dichtmasse
,
dichtungspaste
,
Klebstoff
,
Sika-Konstruktionsklebstoff
,
Sikaflex-252
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4682
3 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 14,95*
€ 18,21*
Lager 1690
4 Tage
222
1
€ 5,99*
ab € 14,87*
€ 19,97*
Lager 3145
2 Tage
2639
1
€ 5,90*
ab € 15,21*
€ 20,30*
Lager 284
12
€ 4,80*
ab € 17,06*
€ 20,59*
Lager 284
12
€ 4,80*
ab € 17,12*
€ 20,59*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,05707* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 247,08* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 284
Versand:
Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 284
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handfugenpistole Profi geschl.f.310 ml Kartuschen/Beutel b.400 ml
PROMAT
3000264018
ab € 13,79*
Zubehör
Kartuschenpresse Profi Metall drehb.PROMAT CHEMICALS
PROMAT
3000264017
ab € 12,49*
Zubehör
Aerotec DP310 PRO Druckluft-Kartuschenpistole 6.3 bar
AEROTEC
2009645
ab € 34,43*
Zubehör
Druckluftpresse KB400 geschl.f.310 ml Kartuschen/Beutel b.400 ml IRION
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,09*
Zubehör
Druckluftpresse KB600 geschl.f.310 ml Kartuschen/Beutel b.600 ml IRION
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,32*
Zubehör
GEBOL Kartuschenpistole Super Profi für 310 ml Kartuschen
Gebol
G3753090
ab € 21,67*
Zubehör
Handfugenpistole HPS Typ 400 geschl.f.310 ml Kartuschen/Beutel b.400ml IRION
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,66*
Zubehör
Honeywell Safety Millennia 2G Schutzbrille Linse Klar Typ ,
Honeywell
1032179
ab € 4,96*
Zubehör
Kartuschenpresse eXcePt-310 Metall drehbar,Schneidmesser IRION
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,58*
Zubehör
Kartuschenpresse HPS44 Ku.drehbare Schale IRION
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,33*
Zubehör
Kartuschenpresse HPS56 Alu.drehb.Schale IRION
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,20*
Zubehör
Kartuschenpresse HS65 Stahlbl.Zahnstange IRION
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,18*
Zubehör
Kartuschenpresse Profi XP Delta Metall drehb.Schale IRION
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,24*
Zubehör
MaxiFlex Handschuh Endurance 2442-10 gr/sw Gr.10
ATG
2442-10
ab € 3,07*
Zubehör
Pattex PFWKS Dosierspitze 5 St.
Henkel
PFWKS
ab € 1,27*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen