Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einw.-Handsch.HighRisk Pro Gr.XL blau PSA III Nitril


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000391031
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     081307 GR.XL
EAN/GTIN:
     4044941710198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 21420 · EN 374 (Typ-A) · EN 374-5:2016 · EN 388:2016 · Kat. III · AQL 0,65 · Material: Nitril · extra stark mit hoher mechanischer Beständigkeit, trotzdem gutes Tastempfinden und hohe Flexibilität · ausgezeichnete chemische Beständigkeit · nachgewiesene Beständigkeit gegenüber Mikroorganismen · hergestellt aus silikonfreien Materialien · ausgezeichneter Tragekomfort · sehr gute Griffigkeit durch angeraute Oberfläche auch bei Nutzung in feuchten oder nassen Einsatzbereichen · lebensmittelgeeignet · unsteril und puderfrei · Box à 50 St. · Anwendung: Chemische Industrie, Pharma Industrie, Expoxidharz-Verarbeitung, Labore Weitere technische Eigenschaften: · Länge ca.: 300mm · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 0 · Stichfestigkeit: 0 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 0 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet · Stärke ca.: 0,23mm
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
blau
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
EN 374-5:
VIRUS
Ausführung:
puderfrei, angeraute Oberfläche
EN 374-1 Type:
A
Material:
Nitril
Norm:
EN 21420, EN 374, EN 388
PSA-Kategorie:
III
AQL:
0,65
Marke:
AMPRI
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1282
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 9,92*
€ 12,17*
1 Tag
154
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,52*
€ 12,84*
1 Tag
57
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,47*
€ 12,86*
1 Tag
167
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,49*
€ 12,88*
Lager 1690
75
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,63*
€ 13,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPri
09052
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.