Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 3549-05 UK 3/8 Zoll 10-50 Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000821675
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2958023
EAN/GTIN:
     4002805935545
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
für den kontrollierten Rechtsanzug · auslösend · mit integrierter Hebelumschaltknarre · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % vom eingestellten Skalenwert · fehlerfrei ablesbar durch Monoskala (N.m) Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
3549-05 UK
Arbeitsbereich Nm:
10 - 50 Nm
Skalenteilung:
2,5 Nm
Länge:
348,5 mm
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Gesamtlänge:
348,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, gedore drehmomentschlüssel 3/8 10-50 nm, umschaltknarre gedore, umschaltknarre 3/8, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 89,32*
€ 109,90*
€ 4,90*
ab € 93,15*
€ 117,26*
Frei Haus
ab € 94,22*
€ 117,27*
1 Tag
6
€ 5,45*
ab € 95,32*
€ 117,33*
Lager 1736
5
€ 4,99*
ab € 98,08*
€ 120,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,11*
Ähnlich
Gedore
30 HMU-10
ab € 189,08*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,77*
Ähnlich
Gedore
3093 U-10
ab € 45,28*
Ähnlich
Gedore
3093 U-20
ab € 37,88*
Ähnlich
Gedore
3095
ab € 16,51*
Ähnlich
Gedore
3549-02 UK
ab € 91,55*
Ähnlich
Gedore
3550-10 UK
ab € 94,80*
Ähnlich
Gedore
3550-20 UK
ab € 97,75*
Ähnlich
Gedore
3550-30 UK
ab € 133,69*
Ähnlich
Gedore
4150-25
ab € 85,09*
Ähnlich
Gedore
4150-50
ab € 88,56*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 694,19*
Ähnlich
Gedore
CH 25
ab € 3.056,36*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.466,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.