Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch- u.Kabelbrücke L900xB500xH50mm Gum.schwarz/gelb 5 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000480247
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8-KB-SZ-GB-050-005
EAN/GTIN:
     4050576190663
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
mit fünf Kanälen · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · Abmessung Kabelkanäle H 35,3 x B 38 mm · keine Befestigung nötig · aus schwarzem vulkanisiertem Vollgummi und rutschhemmende Oberfläche · mit gelben Schutzdeckel und Tragegriff · überfahrbar bis zu einem Achsgewicht von 8 t · Endlosmontage mit Zapfen/Nut-System
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
5 Kanäle
Gewicht:
17 kg
Breite:
500 mm
Länge:
900 mm
Tragfähigkeit:
8 t
Material:
Gummi
Höhe:
50 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Schlauchbrücke, schlauchbrücken kunststoff, fußbodenkanal, Bordsteinrampen, Kabelbrücken, Schlauchbrücken
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 5,99*
ab € 79,27*
€ 97,13*
Lager 1736
16
€ 4,99*
ab € 79,44*
€ 97,23*
1 Tag
29
€ 5,59*
ab € 80,25*
€ 98,07*
6 Tage
41
€ 5,99*
ab € 79,34*
€ 100,03*
€ 4,95*
ab € 80,41*
€ 101,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 55,93*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 137,26*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,21*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,55*
Ähnlich
Adam Hall
85160
ab € 28,62*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 78,60*
Ähnlich
Moravia
ab € 110,45*
Ähnlich
Schake
ab € 193,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 44,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 144,23*
Ähnlich
Moravia
ab € 65,50*
Ähnlich
Urbanus
ab € 34,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 265,21*
Ähnlich
Temka
ab € 48,54*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-045-002
ab € 51,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.