Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3048154 - Durchgangsklemme UK 35-IB-FE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000036986
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3048154
EAN/GTIN:
     4046356762700
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
3048154 - Durchgangsklemme UK 35-IB-FE, Durchgangsklemme, mit Innensechskantschrauben, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,75 mm² - 50 mm², AWG: 18 - 1/0, Breite: 15,1 mm, Farbe: schwarz/gelb, Montageart: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, Reihenklemmen, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PHOENIX, DURCHGANGSKLEMME, KLEMME
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,0536*
€ 6,9136*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,4556*
€ 7,3556*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,7072*
€ 7,6672*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,9474*
€ 7,9174*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,9482*
€ 7,9382*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,9136*
€ 8,22718
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,8536*
€ 8,15578
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,6536*
€ 7,91778
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,5336*
€ 7,77498
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,0536*
€ 7,20378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 345,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0203166
ab € 1,335*
Zubehör
Phoenix Contact
0205096
ab € 5,651*
Zubehör
Phoenix Contact
0205106
ab € 2,141*
Zubehör
Phoenix Contact
0205135
ab € 5,091*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0201278
ab € 2,83*
Zubehör
Phoenix Contact
0201333
ab € 2,06*
Zubehör
Phoenix Contact
0711302
ab € 4,57*
Zubehör
Phoenix Contact
0205290
ab € 0,639*
Zubehör
Phoenix Contact
0204084
ab € 1,72*
Zubehör
Phoenix Contact
0204107
ab € 1,531*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.