Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 0,75-50qmm B=15,1mm UK 35-IB-FE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme 0,75-50qmm B=15,1mm UK 35-IB-FE
Durchgangsklemme 0,75-50qmm B=15,1mm UK 35-IB-FE
Artikel-Nr.:
     3517B-98259151
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3048154
EAN/GTIN:
     4046356762700
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Durchgangsklemme 0,75-50qmm B=15,1mm UK 35-IB-FE

Durchgangsklemme, mit Innensechskantschrauben, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,75 mm² - 50 mm², Montageart: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz/gelb
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,75..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,75..16 mm²
Bemessungsstrom In:
150 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,0536*
€ 6,9136*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,4556*
€ 7,3556*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,7072*
€ 7,6672*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,9474*
€ 7,9174*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,9482*
€ 7,9382*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,3556*
€ 8,75316
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,2756*
€ 8,65796
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,0856*
€ 8,43186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,9456*
€ 8,26526
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,4556*
€ 7,68216
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 367,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0203166
ab € 1,335*
Zubehör
Phoenix Contact
0205096
ab € 5,651*
Zubehör
Phoenix Contact
0205106
ab € 2,141*
Zubehör
Phoenix Contact
0205135
ab € 5,091*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0201278
ab € 2,83*
Zubehör
Phoenix Contact
0201333
ab € 2,06*
Zubehör
Phoenix Contact
0711302
ab € 4,57*
Zubehör
Phoenix Contact
0205290
ab € 0,639*
Zubehör
Phoenix Contact
0204084
ab € 1,72*
Zubehör
Phoenix Contact
0204107
ab € 1,531*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.