Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 0,75-50qmm B=15,1mm UK 35-IB-FE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme 0,75-50qmm B=15,1mm UK 35-IB-FE
Durchgangsklemme 0,75-50qmm B=15,1mm UK 35-IB-FE
Artikel-Nr.:
     6012C-98259151
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3048154
EAN/GTIN:
     4046356762700
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Durchgangsklemme 0,75-50qmm B=15,1mm UK 35-IB-FE

Durchgangsklemme, mit Innensechskantschrauben, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,75 mm² - 50 mm², Montageart: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz/gelb
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,75..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,75..16 mm²
Bemessungsstrom In:
150 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,3456*
€ 7,2856*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,4656*
€ 7,3956*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,6972*
€ 7,7172*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,8979*
€ 7,9079*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,9882*
€ 8,0082*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,7172*
€ 9,18347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,6372*
€ 9,08827
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,4472*
€ 8,86217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,2772*
€ 8,65987
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,6972*
€ 7,96967
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 385,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0203166
ab € 1,345*
Zubehör
Phoenix Contact
0205096
ab € 5,661*
Zubehör
Phoenix Contact
0205106
ab € 2,161*
Zubehör
Phoenix Contact
0205135
ab € 5,19249*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201278
ab € 2,83*
Zubehör
Phoenix Contact
0201333
ab € 2,05*
Zubehör
Phoenix Contact
0711302
ab € 4,57*
Zubehör
Phoenix Contact
0205290
ab € 0,639*
Zubehör
Phoenix Contact
0204084
ab € 1,73*
Zubehör
Phoenix Contact
0204107
ab € 1,54262*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.