Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3244300 - Mini-Durchgangsklemme MSDB 2,5-NS 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000040128
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3244300
EAN/GTIN:
     4046356145596
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
3244300 - Mini-Durchgangsklemme MSDB 2,5-NS 35, Mini-Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 22 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, DURCHGANGSKLEMME, KLEMME, ZUGFEDER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,763*
€ 1,013*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8112*
€ 1,0812*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,84374*
€ 1,12374*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,846*
€ 1,126*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,013*
€ 1,20547
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,963*
€ 1,14597
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,903*
€ 1,07457
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,763*
€ 0,90797
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 50,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3024193
ab € 0,0884*
Zubehör
Phoenix Contact
3029703
ab € 0,255*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5899*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,8935*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1772*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,7141*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,21593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,2067*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,4572*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,383*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.