Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Durchgangsklemme 0,08qmm-4qmm, grau MSDB 2,5-NS 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mini-Durchgangsklemme 0,08qmm-4qmm, grau MSDB 2,5-NS 35
Mini-Durchgangsklemme 0,08qmm-4qmm, grau MSDB 2,5-NS 35
Artikel-Nr.:
     3517B-99457060
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3244300
EAN/GTIN:
     4046356145596
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact

Mini-Durchgangsklemme 0,08qmm-4qmm, grau MSDB 2,5-NS 35

Mini-Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Klammeranschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,753*
€ 1,003*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8012*
€ 1,0712*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,83374*
€ 1,10374*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,836*
€ 1,106*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,84*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0712*
€ 1,27473
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0112*
€ 1,20333
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9512*
€ 1,13193
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8012*
€ 0,95343
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 53,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3024193
ab € 0,0874*
Zubehör
Phoenix Contact
3029703
ab € 0,255*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5724*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,9458*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1791*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,6512*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,059*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,94785*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,3134*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.