Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
Ansell Handschuh 37-185 Gr.10 Sol-Vex grün, nicht velourisiert
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Ansell
Lager 1955
Artikel-Nr.:
1955-2000347615
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
37185100
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Handschuh 37-185 Gr.10 Sol-Vex grün, nicht velourisiert Stärke 0,56mm, extralang 455mm Vielseitig verwendbarer ChemikalienschutzHandschuh mit hohem Tragekomfort. Erzielt optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Arbeitsbereichen. nicht velourisierte Ausführung vermeidet Verunreinigungen durch Flusen. Anwendung: Chemische Industrie, Erdölraffinerien, Metallindustrie, Möbelherstellung, allgemeiner Umgang mit Farbe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
37185100
Werksnummer:
2140362510
Gewicht netto Kg:
0,220000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Produktart:
Nitril grün, nicht velourisiert
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Ansell
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Haushaltshandschuh
,
Haushaltshandschuhe
,
Spülhandschuh
,
Spülhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutzhandschuhe grün größe 10
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh ansell
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 362
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 4,21*
€ 5,41*
Lager 4012
3 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 4,07*
€ 6,14*
Lager 1955
8 Tage
48
12
€ 5,99*
ab € 4,70*
€ 6,18*
Lager 281
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 4,90*
€ 6,23*
Lager 302
6 Tage
342
1
€ 5,95*
ab € 4,31*
€ 6,23*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 74,16* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell HyFlex 74500 Handschuhe Größe 10,0
Ansell
74500100
ab € 6,60*
Ähnlich
Ansell HyFlex 74500 Handschuhe Größe 6,0
Ansell
74500060
ab € 80,44008*
Ähnlich
Ansell HyFlex 74500 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
74500070
ab € 6,74*
Ähnlich
Ansell HyFlex 74500 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
74500080
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen