Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Elektro-Multifunktionsschneider
>
Akkuschere
>
Artikel
Bosch F0138260JA DREMEL 8260-5
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-39976683502
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
F0138260JA
EAN/GTIN:
8710364082681
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Bosch F0138260JA DREMEL 8260-5
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
F0138260JA
Werksnummer:
F0138260JA
Länge netto mm:
345,00
Breite netto mm:
225,00
Höhe netto mm:
95,00
Gewicht netto Kg:
0,820000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
MX
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Bosch Blau Maschinen
Weitere Suchbegriffe:
Akku-Rotationswerkzeug
,
Akkuschere
,
Ladegerät Werkzeugakku
,
Werkzeugakku Ladegerät
,
akku-multi-cutter gop 12v
,
akku multi cutter
,
dremel akku-multitool
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 141,53*
€ 175,66*
Lager 4310
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 144,16*
€ 176,09*
Lager 820
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 144,55*
€ 176,48*
Lager 260
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 150,34*
€ 183,21*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 159,29*
€ 198,67*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,67*
€ 236,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,07*
€ 219,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,33*
€ 201,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,62*
€ 198,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aufspanndorn
Dremel
26150401JA
ab € 2,83*
Sonstiges
Aufspanndorn Dremel 402 (3,2-mm-Schaft)
Dremel
26150402JA
ab € 4,58*
Sonstiges
Bohrfutter (0,8 - 3,2 mm)
Dremel
2615448632
ab € 7,36*
Sonstiges
Borstenbürste 13,0 mm
Dremel
26150404JA
ab € 1,45*
Sonstiges
Borstenbürste 19 mm
Dremel
26150403JA
ab € 2,63*
Sonstiges
Borstenbürste 3,2 mm
Dremel
26150405JA
ab € 3,91*
Sonstiges
Diamantbestückter Fräser 2 mm
Dremel
26157103JA
ab € 8,24*
Sonstiges
Diamantbestückter Fräser 2,0 mm
Dremel
26157134JA
ab € 5,395*
Sonstiges
Diamantbestückter Fräser 2,4 mm, konisch/spitz
Dremel
26157144JA
ab € 7,37*
Sonstiges
Diamantbestückter Fräser 2,4 mm, zylindrisch
Dremel
26157122JA
ab € 7,31*
Sonstiges
Diamantbestückter Fräser 4,4 mm
Dremel
26157105JA
ab € 11,72*
Sonstiges
Drahtbürste 13 mm
Dremel
26150442JA
ab € 2,22*
Sonstiges
Drahtbürste 19 mm
Dremel
26150428JA
ab € 3,60*
Sonstiges
Drahtbürste 3,2 mm
Dremel
26150443JA
ab € 5,64*
Sonstiges
DREMEL 636 Holzbohrersatz (4 Stück)
Dremel
26150636JA
ab € 6,93*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen