| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976683841 Herst.-Nr.: 643-7 EAN/GTIN: 3384126430178 |
| |
|
| | |
| Mapa Schnittschutz Krytech 643 Gr. 7 HDPE-Fasern, Nitrilschaum-Innenhand, schwarz körniges Finish Level C, touchscreenfähig Schnittschutz Level C, körniges Finish auf Handfläche und Fingern, atmungsaktiv, hohe Abriebfestigkeit der Beschichtung, Touchscreen-fähig, OEKO-TEX® Standard 100, silikonfrei, DMF-frei. Norm: EN 388 4X42C, EN 407 X1XXXX Schutzklasse: Kat. II Farbe: Schwarz Material: HDPE-Fasern, Nitril Anwendung: Automobilfertigung, Wartungsarbeiten Luftfahrt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 643-7 | Werksnummer: | 2199078270 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HDPE-Fasern, Nitrilschaum-Innenhand, sch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 48 | | Frei Haus | ab € 6,60* | € 8,30* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,87* | € 10,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 7,60* | € 10,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,63* | € 11,03* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,72* | € 11,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Paar | Mindestbestellmenge: 48 Paar ( entspricht € 398,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|