Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Ansell 48-125 Edge® Gr. 9 Handschuh Polyester, PU, Innenhand beschichtet weiß 22
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Ansell
Lager 1955
Artikel-Nr.:
1955-4039995765
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
48125090
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell 48-125 Edge® Gr. 9 Handschuh Polyester, PU, Innenhand beschichtet weiß 220 - 270 mm, Strickbund Schutzlösung für leichte Arbeiten - gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit, gute Griffsicherheit, Produktivitätssteigerung. Nahtloskonstruktion - sein hoher Tragekomfort fördert das Tragen des Handschuhs und erhöht damit die Sicherheit.Norm: EN 388 Farbe: Weiß Material: Polyester, PU Größen: 6 – 11 Länge: ca. 220 - 270 mm Anwendung: Allgemeine Arbeiten, Montage von Kleinteilen, Verpackung, Qualitätskontrolle Schutzklasse: Kat. II Beschaffenheit: Innenhand beschichtet, Strickbund
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
48125090
Werksnummer:
2130366290
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
9
Material:
Polyester
Produktart:
Polyester, PU, Innenhand beschichtet wei
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Ansell
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Allzweckhandschuh
,
Allzweckhandschuhe
,
Universalhandschuh
,
Universalhandschuhe
,
Universalschutzhandschuh
,
montagehandschuhe gr.9 ansell
,
pu beschichtete handschuhe
,
polyurethan beschichtete handschuhe gr 9
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 1,22*
Lager 223
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,99*
€ 1,46*
Lager 1955
23 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,49008*
€ 12,55008*
Lager 302
6 Tage
16
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,88*
€ 12,83004*
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,94*
€ 13,76004*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 12,55008*
€ 14,9346
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,23008*
€ 13,3638
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 10,95*
€ 13,0305
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,63008*
€ 12,6498
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 9,49008*
€ 11,2932
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,79084* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen (
entspricht € 150,60096* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 10,0
Ansell
48125100
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 11,0
Ansell
48125110
ab € 0,75*
Ähnlich
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 6,0
Ansell
48125060
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
48125070
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
48125080
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen