Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
ANSELL Montageandschuh Edge 48-125 Gr. 9
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Ansell
Lager 223
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8537275
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
0076490455842
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ANSELL Montageandschuh Edge 48-125 Gr. 9
Montagehandschuh HyFlex® Edge 48-125
Zulassung/Norm: EN ISO 21420:2020, Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Ausführung:
• Nahtloskonstruktion für hohen Tragekomfort
• Gute Abriebfestigkeit und Griffsicherheit, hohe Tastsensibilität in trockenen und leicht ölbelasteten Arbeitsbereichen
• Abriebfestigkeit der EN-Stufe 4
• Gute Griffsicherheit
• Gute Weiterreißfestigkeit
• Strickgewebe
• Mit Strickbund
• Handinnenflächenbeschichtet (PU)
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Elektronik, Öl und Gas, Maschinen und Anlagen, Transport, Abfallrecycling und -entsorgung
Material: Träger: Strickgewebe und Polyester, Beschichtung: Polyurethan
Gauge: 15
Länge: 215-270 mm
Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388:2016 4.1.2.1.A.
Neu-Kennzeichen:
NEU
Herstellerartikelnummer:
48-125/9
... >
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Montagehandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Allzweckhandschuh
,
Allzweckhandschuhe
,
Universalhandschuh
,
Universalhandschuhe
,
Universalschutzhandschuh
,
montagehandschuhe gr.9 ansell
,
pu beschichtete handschuhe
,
polyurethan beschichtete handschuhe gr 9
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 1,22*
Lager 223
1 Tag
228
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,99*
€ 1,46*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,49008*
€ 12,55008*
Lager 302
6 Tage
16
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,88*
€ 12,83004*
Lager 4012
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,94*
€ 13,76004*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 17,52* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 10,0
Ansell
48125100
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 11,0
Ansell
48125110
ab € 0,75*
Ähnlich
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 6,0
Ansell
48125060
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
48125070
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
48125080
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen