Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE® 48-125, Größe 9,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     4012-1012312
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48125090
EAN/GTIN:
     0076490455842
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die wirtschaftliche Schutzlösung für leichte Arbeiten


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit, gute Griffsicherheit, Produktivitätssteigerung
  • Die weiße Ausführung (48-125) lässt Verschmutzungen schneller erkennen
  • Die schwarze Ausführung (48-126) verbirgt Verschmutzungen, so dass die Handschuhe weniger schnell aussortiert werden
  • Nahtloskonstruktion; sein hoher Tragekomfort fördert das Tragen des Handschuhs und erhöht damit die Sicherheit


Anwendungsbereiche:
  • Montage von Kleinteilen
  • Allgemeine Arbeiten
  • Verpackung
  • Qualitätsprüfung


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • ANSI ABR 4
  • CE Number
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • Category II
  • REACH Compliant


Verpackungseinheit:
  • 12 Paare / Beutel 12 Beutel / Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Weiß
Länge:
215-270 mm
Gauge:
15
Silikonfrei:
Nein
Größe:
9
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4121A
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, montagehandschuhe gr.9 ansell, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, Mechanikerhandschuh
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 1,22*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,99*
€ 1,46*
23 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,49008*
€ 12,55008*
6 Tage
16
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,88*
€ 12,83004*
Lager 4012
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,94*
€ 13,76004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,76004*
€ 16,37445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,58004*
€ 16,16025
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 13,06008*
€ 15,5415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,01004*
€ 11,91195
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 9,46008*
€ 11,2575
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,745* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48125100
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell
48125110
ab € 0,75*
Ähnlich
Ansell
48125060
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell
48125070
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell
48125080
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.