Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenwagen RAL7035 Lichtgrau Bürowagen Ordnerwagen Aktenordnerwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52312/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52312/full/cordes-banner.jpg
Aktenwagen RAL7035 Lichtgrau Bürowagen Ordnerwagen Aktenordnerwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-500.380
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.380
EAN/GTIN:
     4035694016002
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Aktenwagen

Außenmaße: 625 x 550 x 1.025 mm (B/T/H)

Ladefläche: 550 x 500 x 420 mm (B/T/H)

Ladehöhe: 535 mm

Ausführung:

  • aus Vierkantstahlrohr 25 x 25 x 2 mm
  • Aktenfach aus Blech
  • Aktenfach 3-seitig geschlossen, eine Seite
  • offen

  • Ladefläche mit ca. 10° Neigung zur
  • Rückwand

  • mit 2 Stück Schiebegriffen aus Rundrohr
  • an den Schmalseiten

  • Rohrenden mit Kunststoffverschlußkappen
  • Farbe: RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 100 mm, 4 Bremsrollen

    Traglast: 100 kg

    EAN-Nr: 4035694016002

    Weitere Suchbegriffe: aktenwagen
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 397,83*
    € 460,56*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 376,83*
    € 460,58*
    30 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 392,20*
    € 464,19*
    7 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 390,64*
    € 471,64*
    10 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 436,41*
    € 545,28*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 460,56*
    € 548,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 458,44*
    € 545,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 439,41*
    € 522,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 428,72*
    € 510,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 397,83*
    € 473,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00016888
    ab € 540,03*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-574.002
    ab € 722,75*
    Ähnlich
    Cordes
    00016889
    ab € 768,96*
    Ähnlich
    Cordes
    SW-300.000
    ab € 367,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.