Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694016002
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.380
EAN/GTIN:
     4035694016002
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Außenmaße: 625 x 550 x 1.025 mm (B/T/H) Ladefläche: 550 x 500 x 420 mm (B/T/H) Ladehöhe: 535 mm Ausführung: * aus Vierkantstahlrohr 25 x 25 x 2 mm * Aktenfach aus Blech * Aktenfach 3-seitig geschlossen, eine Seite offen * Ladefläche mit ca. 10° Neigung zur Rückwand * mit 2 Stück Schiebegriffen aus Rundrohr an den Schmalseiten * Rohrenden mit Kunststoffverschlußkappen Farbe: RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 100 mm, 4 Bremsrollen Traglast: 100 kg EAN-Nr.: 4035694016002
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
25 kg
BreiteLadeflaeche:
550
TiefeLadeflaeche:
500
Innenhoehe:
420
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
Buegelhoehe:
1025
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 7035 Lichtgrau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: aktenwagen, Cordes, Variofit, sw-500.380
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,01*
€ 463,37*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,33*
€ 463,40*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,50*
€ 466,83*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,65*
€ 473,90*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 437,90*
€ 546,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,90*
€ 563,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,81*
€ 550,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,21*
€ 520,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,75*
€ 505,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 414,87*
€ 493,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,65*
€ 463,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016888
ab € 540,72*
Ähnlich
Cordes
sw-574.002
ab € 723,99*
Ähnlich
Cordes
00016889
ab € 774,16*
Ähnlich
Cordes
SW-300.000
ab € 367,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.