Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenwagen, Ladefläche 550 x 500 x 420 mm, Traglast 100 kg, RAL 7035 Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenwagen, Ladefläche mit Neigung 10° zur Rückwand, Ladefläche 550 x 525 x 420 mm, Traglast 100 kg
Aktenwagen, Ladefläche mit Neigung 10° zur Rückwand, Ladefläche 550 x 525 x 420 mm, Traglast 100 kg
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-500.380
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.380
EAN/GTIN:
     4035694016002
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Schweißkonstruktion aus Stahl; 3-seitig geschlossenes Aktenfach; Stirnund Längswandhöhe: 505 mm; Ladefläche mit 10° Neigung zur Rückwand; Schmalseiten mit Schiebegriff; Aktenwagen pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Fadenschutz; 4 Lenkrollen mit Radfeststeller.
Weitere Informationen:
Traglast:
100 kg
Abmessung:
600 x 550 x 1.025 mm
Ladefläche:
550 x 500 x 420 mm
Rad ø:
100 x 32 mm
Gewicht:
25 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: aktenwagen, Büchertransportwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,01*
€ 463,37*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,33*
€ 463,40*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,50*
€ 466,83*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,65*
€ 473,90*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 437,90*
€ 546,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,40*
€ 551,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,49*
€ 538,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 443,44*
€ 527,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 434,57*
€ 517,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,41*
€ 500,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 411,99*
€ 490,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,93*
€ 480,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,33*
€ 445,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016888
ab € 540,72*
Ähnlich
Cordes
sw-574.002
ab € 723,99*
Ähnlich
Cordes
00016889
ab € 774,16*
Ähnlich
Cordes
SW-300.000
ab € 367,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.