Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKA 525949 Kleb- u.Dichtstoff Sikaflex®-223 300ml schwarz Kartusche SIKA eink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIKA 525949 Kleb- u.Dichtstoff Sikaflex®-223 300ml schwarz Kartusche SIKA eink
SIKA 525949 Kleb- u.Dichtstoff Sikaflex®-223 300ml schwarz Kartusche SIKA eink
SIKA 525949 Kleb- u.Dichtstoff Sikaflex®-223 300ml schwarz Kartusche SIKA eink
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976859485
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     525949
EAN/GTIN:
     7612895331355
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
SIKA 525949 Kleb- u.Dichtstoff Sikaflex®-223 300ml schwarz Kartusche SIKA einkomponentiger Polyurethan-Kleb- und Dichtstoff für Innen- und Außenanwendungen · vielseitig einsetzbar z.B. für industrielle Verklebungen und Abdichtungen auf den meisten gängi
Weitere Informationen:
eClassID:
30140101
HerstellerNr:
525949
Werksnummer:
4000349646
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
50,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kleb- und Dichtstoff
Ausfuehrung:
schwarz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
74
12
Frei Haus
ab € 12,85*
€ 15,76*
2 Tage
70
12
€ 5,59*
ab € 13,01*
€ 15,82*
Lager 1955
99
12
€ 5,99*
ab € 12,86*
€ 16,17*
5 Tage
1188
12
€ 7,99*
ab € 13,72084*
€ 16,71084*
3 Tage
99
12
€ 4,99*
ab € 13,50*
€ 16,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 194,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,76*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,58*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,17*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,46*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,48*
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,65*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,64*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,95*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,17*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,15*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,10*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.