Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleb- und Dichtstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000349646
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     525949
EAN/GTIN:
     7612895331355
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Kleb- u.Dichtstoff Sikaflex®-223 300ml schwarz Kartusche SIKA
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
230x50x50 MM
Gewicht:
400 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
Sikaflex®-223
Hauptmerkmal:
300 ml
Ausführung:
schwarz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
56
12
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 15,90*
2 Tage
53
12
€ 5,59*
ab € 12,92*
€ 15,96*
6 Tage
75
12
€ 5,99*
ab € 12,85*
€ 16,32*
Lager 8760
900
12
€ 7,99*
ab € 13,71084*
€ 16,84084*
2 Tage
75
12
€ 4,99*
ab € 13,57*
€ 16,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,84084*
€ 20,0406
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59084*
€ 18,5531
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71084*
€ 16,3159
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 202,09008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,45*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,95*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,24*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,09*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 143,90*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,31*
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,55*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,62*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,94*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 29,04*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,04*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.