Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleb- u.Dichtstoff Sikaflex®-223 300ml schwarz Kartusche SIKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000349646
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     525949
EAN/GTIN:
     7612895331355
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
einkomponentiger Polyurethan-Kleb- und Dichtstoff für Innen- und Außenanwendungen · vielseitig einsetzbar z.B. für industrielle Verklebungen und Abdichtungen auf den meisten gängigen Untergründen wie Metalle, GFK, Kunststoffe, zweikomponentige Beschichtungen und Lacksysteme · auch zum Verkleben und Abdichten von Kunststoffglas (PC, PMMA) · gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen · sehr gute Witterungsbeständigkeit, eignet sich auch für Sichtfugen · einfach zu verarbeiten und gut abzuglätten Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 300ml · Gebinde: Kartusche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
SIKA
VERORDNUNGWERT:
10
VERORDNUNGNAME:
Gefahrstoff - Lagerklasse
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS07
Gefahrstoff - Lagerklasse:
10
REACH - Flammpunkt °C:
gt/101
REACH - Signalwörter:
Achtung
REACH - H-Sätze:
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir | EUH202 - Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden H | EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengäng
REACH - Gefahrstoff:
ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, polyurethan-dichtstoff sika, cyanacrylat klebstoff, Dichtstoffe PU, Klebstoff, Polyurethan, PU-Dichtstoffe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
56
12
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 15,90*
Lager 4BULW
53
12
€ 5,59*
ab € 12,92*
€ 15,96*
6 Tage
75
12
€ 5,99*
ab € 12,85*
€ 16,32*
5 Tage
900
12
€ 7,99*
ab € 13,71084*
€ 16,84084*
2 Tage
75
12
€ 4,99*
ab € 13,57*
€ 16,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 191,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,45*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,95*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,24*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,09*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 143,90*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,31*
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,55*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,62*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,94*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 29,04*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,04*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.