Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Chemikalienschutzbekleidung
>
Chemikalienschutzanzug
>
Kontamination-Bekleidung
>
Artikel
Einweganzug Tychem 6000 F, Gr. XL, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214G-5450208004754
Hersteller:
DuPont
Herst.-Nr.:
D13395545
EAN/GTIN:
5450208004754
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Einweganzug Tychem® »6000F« Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, EN 14605 Eigenschaften: • Schutzklasse: Kat. III, Typ 3B, 4, 5, 6 • Flüssigkeitsdichter Typ-3-Anzug • Für den Einsatz in verschiedenen Ex-Zonen geeignet • Antistatisch • Flüssigkeitsdicht bis 3 bar • Barriere gegenüber organischen und hochkonzentrierten Chemikalien Ausführung: • Daumenschlaufe, für Überkopfarbeiten geeignet • Heiß überklebte Nähte für höchsten Schutz • Tyvek®-Reißverschluss mit doppelter, selbstklebender Abdeckung • Eingeklebter Rückengummi • Erfüllt die EN 14126 (biol. Gefahrstoffe) in den höchsten Klassen Material: Tychem® 6000F Anwendungsbereiche: Schutz vor organischen und hoch konzentrierten anorganischen Säuren und Laugen, wie z. B. chemische und pharmazeutische Industrie, Dekontamination von verseuchten Böden, Gefahrstoffentsorgung, Aufräumarbeiten nach Chemieunfällen
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
grau
... >
3. Schutzkleidung
>
Einwegschutzkleidung
>
Einweganzug Tychem® »6000F«
Weitere Suchbegriffe:
Chemikalienschutzoverall
,
Säureschutzoverall
,
Einmalanzug
,
Einmaloverall
,
Einmalschutzanzug
,
Einweganzug
,
Einweganzüge
,
Einwegoverall
,
Einwegschutzanzug
,
Einwegschutzanzüge
,
SMMS-Overall
,
Ersatzkapuze
,
Kapuze
,
Winterkapuze
,
Kontamination-Bekleidung
,
Kontaminationsbekleidung
,
Kontaminationschutzbekleidung
,
tyvek einwegoverall grau
,
einmalanzug grau
,
einmalanzug tyvek
,
Overall
,
Einweg-Overall
,
Einwegkleidung
,
Einweg-Schutzoverall
,
Einwegschutzkleidung
,
Schutzkleidung
,
Schutzanzug
,
Dupont
,
Nemours
,
S.a.r.l./Tyvek
,
Einweg-Schutzkleidung
,
Einwegschutzoverall
,
Anzug
,
Arbeitsoverall
,
Einweg-Kleidung
,
Vollschutzanzug
,
Chemikalienschutzkleidung
,
00000000
Angebote
(31)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 24,05*
€ 27,24*
Lager 4012
3 Tage
118
1
€ 6,90*
ab € 24,18*
€ 29,86*
Lager 1498
2 Tage
134
1
€ 5,45*
ab € 24,90*
€ 30,70*
Lager 1690
4 Tage
97
1
€ 5,99*
ab € 25,13*
€ 31,17*
Lager 214
5 Tage
118
1
€ 4,30*
ab € 31,27*
€ 39,29*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLS 425 Atemschutzfilter ABEK2 P3R
BLS
8011012
ab € 13,58*
Ähnlich
BLS FFP3 R D - Atemschutzmaske Zer030 NV
BLS
8006334
ab € 17,15*
Ähnlich
BLS FFP3 R D - Atemschutzmaske Zer031
BLS
8006335
ab € 2,60*
Ähnlich
BLS Wartungsfreie Atemschutz-Halbmaske 8400next
BLS
8116005
ab € 26,32*
Ähnlich
Coverall Tychem 6000F Grey Overtaped Sea
DuPont
D13395221
ab € 23,09*
Ähnlich
DuPont™ Tychem® 6000 F Grau Gr. M CAT III Type 3B/4B/5B/6B
k.A.
840173
ab € 21,35*
Ähnlich
Tychem® Schutzoverall 6000 F Plus, Modell CHZ5, Kat.III, grau, Größe XXL
DuPont
TF CHZ5 T GY 00, D15344201
ab € 23,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen