| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8153918 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3245425804186 |
| |
|
| | |
| MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 580 Gr. 8 Schnittschutzhandschuh »Krynit Grip & Proof 580« Zulassung/Norm: EN 388:2003, ISO 13997:6N Eigenschaften: • Flexibler Schutzhandschuh für guten Schnittschutz in leicht öligen Bereichen • Nahtloses Stricktrikot mit guter Beweglichkeit und guter Passform, teilbeschichtet • Gute Schnittfestigkeit • Effektiver Grip auch bei der Handhabung mit Öl oder Schmiermittel behandelter Teile • Wirtschaftliches Arbeiten: waschbar sowie ölabweisende und hoch abriebfeste Beschichtung Anwendungsbereiche: Montage von Metall- und Bauteile, Karosseriewerkstätten, Metallpressen, Zerspanen, Handhabung scharfkantiger, öliger oder schmieriger Werkstücke, Wartungen in öligen/feuchten Bereichen Länge: 230–280 mm Farbe: grau-schwarz Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 420 | Basis: | Schnittschutzhandschuh | Branche: | Automobilindustrie | Größe: | 8 | Passform: | einseitig tragbar | Kategorie: | Kat. II | Länge bis: | 280 mm | Länge von: | 230 mm | Stulpenart: | Strickbund | Gefährdung: | Öl | Stulpenform: | gummiert | Besonderheit: | Schnittschutz nur in Handinnenfläche | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | PSA-Kategorie: | Kat. II | Größenspiegel: | 6-11 | Beschichtungsart: | beschichtet (Innenhand) | Innenverarbeitung: | ungefüttert | Schnittfestigkeit: | 6 N | Farbe Beschichtung: | schwarz | Material Handschuh: | Polyethylen (HDPE) | Materialverarbeitung: | gestrickt | Besonderheit Material: | abriebfest | Material Beschichtung: | Nitril | Eigenname Beschichtung: | Grip & Proof | Farbe Material Handschuh: | grau | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2003: 4343 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, putzhandschuhe silber, schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 7,20* | € 8,66* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 6,68* | € 8,72* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,94* | € 10,18* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,27* | € 10,37* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,58* | € 14,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|