Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Montagehandschuh ULTRANE 553 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 553 Gr. 10
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 553 Gr. 10
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 553 Gr. 10
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 553 Gr. 10
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 553 Gr. 10
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 553 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-8308827
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     ULTRANE553
EAN/GTIN:
     3245425531105
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

MAPA Montagehandschuh ULTRANE 553 Gr. 10

Montagehandschuh »Ultrane 553«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Geeignet für Arbeiten in schmutziger Umgebung
• Bewährter, leichter Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten
• Nahtlos mit sehr guter Passform für hohen Tragekomfort
• Optimales Tastempfinden und ausgezeichnete Fingerfertigkeit
• Nitrilbeschichtung schützt gegen Schmutz und Feuchtigkeit
• Handrücken unbeschichtet
• Lange Nutzungsdauer durch hohe Abriebfestigkeit
Anwendungsbereiche: Mechanische Industrie, Automobilindustrie, andere Industriezweige, kommunale Einrichtungen, Baugewerbe
Material: Polyamidstrick mit Nitrilbeschichtung
Länge: 220–260 mm
Farbe: grau-schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
10
Material:
Nitril
Hauptfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweghandschuhe dermatril l gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
12330
10
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 1,63*
1
€ 4,19*
ab € 1,20*
€ 2,02*
1
€ 8,95*
ab € 1,51*
€ 2,44*
1 Tag
70
1
€ 5,95*
ab € 1,56*
€ 2,46*
Lager 223
90
10
€ 8,50*
ab € 1,92*
€ 2,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
553 9.5
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.