Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
ATG MaxiCut⌐Oilδ Schnittschutzstrickhandschuh 44-305 Gr.10
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8475219
Hersteller:
ATG
Herst.-Nr.:
2482-10
EAN/GTIN:
4792249070475
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG MaxiCut⌐Oilδ Schnittschutzstrickhandschuh 44-305 Gr.10
MaxiCut® Oil™ ist ein Schnittschutzhandschuh für mechanische Arbeiten unter öligen oder feuchten Bedingungen. Er bietet zusätzlich Schutz vor warmen
Teilen bis 80°C.
• Flüssigkeits-Abweisend durch LIQUItech® Technologie.
• CUTtech® für mittlere Schnittfestigkeit.
• GRIPtech® Micro-cup Beschichtung für festen Griff auf öligen Oberflächen.
• ERGOtech® für höchsten Tragekomfort.
• Beschichtung: 3/4 getaucht.
• Waschbar bis 40° C.
Hochwertige und atmungsaktive Schnittschutzhandschuhe für Präzisionsarbeiten unter öligen Bedingungen mit einer hohen Abriebfestigkeit und höchstem Tragekomfort.
Trägermaterial: UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Polyester/Spandex-Mischgewebe
Beschichtung: Nitril-Mikroschaum (NBR = Nitrile Butadiene Rubber) Pat. 1608808, ¾ beschichtet, silikonfrei
Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen und Einsatzbereiche mit einer Schnittbelastung
z.B. Bau
Straßenbau
Behörden/Organisationen
Druckindustrie
Elektroindustrie
Entsorgungsbetriebe
Fahrzeugbau
Flugzeugbau
Feuerwehr
Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft
Gartenbau
Gießereitechnik
Handwerk
Klimatechnik
Maschinenbau
Metallverarbeitende Industrie
Transportindustrie
EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
EN 407:2004
Weitere Informationen:
Marke:
ATG®
Herstellernummer:
2482-10
Größe:
10
Farbe:
grün/schwarz
Material:
Trägermaterial: UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Polyester/Spandex-Mischgewebe Beschichtung: Nitril-Mikroschaum (NBR = Nitrile Butadiene Rubber) Pat. 1608808, ¾ beschichtet, silikonfrei
Norm:
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004
Einsatzgebiete:
Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen und Einsatzbereiche mit einer Schnittbelastung, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gießereitechnik, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transportindustrie
... >
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Schnittschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutzhandschuh cut3 gr10
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh gr 10
Angebote
(31)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 6,31*
€ 7,79*
Lager 5417
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 7,17*
€ 8,77*
Lager 302
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 8,81*
Lager 260
7 Tage
24
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 8,82*
Lager 223
2 Tage
24
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 10,63*
€ 12,37*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 12,37*
€ 14,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,15*
€ 14,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,63*
€ 12,65
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 148,44* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ATG Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Oil™ 44-305, Kat.II, grün/schwarz, Größe 11
BIG Arbeitsschutz
2482
ab € 14,07*
Sonstiges
ATG Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Oil™ 44-305, Kat.II, grün/schwarz, Größe 7
BIG Arbeitsschutz
2482
ab € 14,06*
Sonstiges
ATG Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Oil™ 44-305, Kat.II, grün/schwarz, Größe 8
BIG Arbeitsschutz
2482
ab € 14,17*
Sonstiges
ATG Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Oil™ 44-305, Kat.II, grün/schwarz, Größe 9
BIG Arbeitsschutz
2482
ab € 14,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen