Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8815 INFINITY Gr.8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8815 INFINITY Gr.8
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8815 INFINITY Gr.8
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8815 INFINITY Gr.8
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8815 INFINITY Gr.8
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8815 INFINITY Gr.8
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8815 INFINITY Gr.8
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8815 INFINITY Gr.8
Artikel-Nr.:
     223-8522865
Hersteller:
     Tegera
Herst.-Nr.:
     8815-8
EAN/GTIN:
     7340118371146
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8815 INFINITY Gr.8

Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8815 Infinity

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, EN 407:2004
Ausführung:
• Handfläche beschichtet
• Schnittbeständigkeit Klasse F
• Kontaktwärme bis 100°C
• Anatomisch geformt
Anwendungsbereiche: Werkstattarbeiten, Metallarbetien, Schwere Arbeiten, Schutz vor Schnittverletzungen
Material: Träger: Nylon, 18 gg, CRF® Omni Technology, Spandex, Beschichtung: Nitrilschaum
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuh
Modell:
8815
Größe:
8
Ausführung:
5-Finger-Handschuh
Außenverarbeitung:
beschichtet
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Branche:
Automobil- und Kraftwagenbau| Automobilhandel- und Instandhaltung| Metallerzeugung und -bearbeitung
Eigenschaft:
hitzebeständig
Farbe Handschuh:
schwarz
Gauge:
18
Größenspiegel:
6 - 11
Hitzebeständigkeit max.:
100°C
Lebensmitteleignung:
ja
Material Beschichtung:
Nitrilschaum
Material Handschuh:
Polyamid (PA) - Nylon, Elastan (EL)
mehrfach verwendbar:
ja
Norm:
EN 388:2016| EN 407:2004| EN 420:2003 + A1:2009
Norm EN 388 - Kennzahlen:
2016: 4X43F
Norm EN 407 - Kennzahlen:
X1XXXX
Schutz:
Schnittschutz
Stulpenart:
Strickbund
Verstärkung:
Daumenbeuge
Zertifikate/Genehmigungen:
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 9,35*
€ 9,86*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,60*
€ 11,34*
4 Tage
31
6
€ 4,79*
ab € 9,77*
€ 12,37*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 9,74*
€ 12,63*
Lager 223
36
6
€ 8,50*
ab € 16,18*
€ 20,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 20,24*
€ 24,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,39*
€ 23,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,75*
€ 22,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,18*
€ 19,25
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 121,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8815/7
ab € 8,55*
Ähnlich
Ejendals
8815/9
ab € 8,61*
Ähnlich
Ejendals
8815/10
ab € 8,55*
Ähnlich
Ejendals
8815/11
ab € 8,55*
Ähnlich
Tegera
8815-6
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.