Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Moderationstafel, klappbar, 1200 x 1500 mm, Filz, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-164157
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MT880312
EAN/GTIN:
     4016946207911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand

Die PRO Moderationstafeln gibt es als Klapptafel und mit Filz-Oberflächen. Die Einstichlöcher im Filz schliessen sich kurz nach dem Entfernen der Pinn-Nadeln wieder. Die Tafeln lassen sich besonders durch die neuen Standbeine mit 5-facher Höhenverstellung im Hoch- oder Querformat verwenden. Die neuen Laufrollen sind optional nachrüstbar, besonders leise, leichtgängig, bodenschonend und ideal für Hartböden. Das mobile Stativ mit vier feststellbaren Laufrollen ist in zwei Längen lieferbar. Die Tafeln werden einfach in das Gestell eingesteckt und fixiert. Die Breite des Gestells ist stufenlos einstellbar, die Höhe in 100-mm-Schritten verstellbar. In Kombination mit einer Rollo-Leinwand plus Projektionsarm und Beamer-Halterung eignen sich die PRO Tafeln für Präsentationen mit einem Kurzdistanz-Beamer.

  • ausbaufähiges System mit unbegrenzter Kombinationsvielfalt
  • die einfache und extrem stabile Konstruktion ermöglicht eine problemlose Montage innerhalb kürzester Zeit
  • extrem platzsparendes System durch einfaches Übereinanderschieben der einzelnen Elemente
  • spezielle Sicherheitsgleiter sorgen für eine superleichte Schienenführung und verhindern ein versehentliches Herausspringen der Elemente beim Verschieben
  • inklusive unterer Laufschiene zum Schutz der Wände vor Streifen, optional einsetzbar
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Tafelhöhe:
1500 mm
Feststellbare Rollen:
Nein
Fahrbar:
Nein
Oberfläche:
Filz
Tafelbreite:
1200 mm
Klappbar:
Ja
Material Rahmen:
Aluminium
Lieferumfang:
Tafel inkl. Füsse
Tiefe:
610 mm
Weitere Suchbegriffe: Kombi-Tafel, Kombitafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, franken kombitafel filz, filz pinnwand, franken filzpinnwand, 164157, 164157-SW81, Tafel für die Moderation, Roll-Moderatorentafel, Kommunikationswand, Konferenztafel, Roll-Kommunikationswand, Leinwandtafel für die Moderation, Roll-Moderationswand, Klappmoderationswand
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
3
Frei Haus
ab € 317,83*
€ 383,70*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,05*
€ 383,71*
Frei Haus
ab € 332,17*
€ 416,22*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 333,55*
€ 425,86*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 469,43*
€ 542,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,44*
€ 645,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,56*
€ 613,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,03*
€ 571,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,20*
€ 564,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,43*
€ 558,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,14*
Zubehör
Franken
MTR8
ab € 24,56*
Zubehör
Franken
ECO-UMRO
ab € 6,50*
Zubehör
Franken
MTB8
ab € 106,17*
Zubehör
Franken
MTB5
ab € 131,45*
Zubehör
Franken
UMT
ab € 70,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.