Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz- Register Cosy, A4 Überbreite, beschreibbar, Universalllochung, austauschbares Deckblatt, Polypropylen, farbige Taben 1-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-301313
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12490000
EAN/GTIN:
     4002432125135
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Kunststoff-Register
Kunststoffregister

Das mit Universallochung versehene Leitz Register Cosy ist wie geschaffen für die sichere und geordnete Aufnahme von gelochten Dokumenten des Formates A4. Dank der überbreite kann es auch für Prospekthüllen eingesetzt werden. Es umfasst langlebige und beschreibbare Registerblätter aus 0,30 mm starkem Polypropylen. Auf den Blättern befinden sich seitlich bedruckte und farbige Taben, welche den übersichtlichen und schnellen Zugriff auf die Unterlagen ermöglichen.

Darüber hinaus verfügt das in einer plastikfreien Verpackung gelieferte Register über ein transparentes Deckblatt, welches beliebig oft ausgetauscht werden kann. Auf diese Weise bleibt der Registerinhalt stets auf dem neuesten Stand.

Sie erhalten das im A4 überbreite ausgeführte, beschreibbare Register Cosy von Leitz in unterschiedlichen, jeweils farbigen Taben-Varianten. Die Gesamtmasse des Registers betragen jeweils B 245 x H 305 mm.

Ausführung:

  • Hochwertiges Register
  • Geeignet für die Aufnahme von gelochten Dokumenten im Format A4
  • Dank überbreite auch für Prospekthüllen nutzbar
  • Robuste und beschreibbare Registerblätter aus 0,30 mm starkem Polypropylen
  • Bedruckte Taben für den schnellen Zugriff auf die Unterlagen
  • Mit Universallochung
  • Transparentes und beliebig oft austauschbares Deckblatt ermöglicht stetige Aktualisierung des Inhaltes
  • Plastikfreie Verpackung
  • In verschiedenen, farbigen Taben-Varianten erhältlich

Weitere Details:

  • Material: jeweils Polypropylen (PP)
  • Masse: jeweils B 245 x H 305 mm
Weitere Informationen:
Registertyp:
Zahlen
Bedruckbar:
Ja
Ausführung:
Jan 20
Lochung:
Universallochung
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
305 mm
Format:
A4 Überbreite
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Breite:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, ordnerregister a4 1-20 kunststoff, kunststoff-register 20-teilig, kunststoff register, 301313, 301313-SW81, Trennlaschen, Trennblätter, Register, PC-Blanko-Register, PC-Karton-Register, PC-Buchstaben-Register, Ordnerregister (PC-beschriftbar), PC-Kartonregister, PC-Papierregister
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 6,75*
€ 8,98*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,34*
€ 9,68*
1 Tag
12
1
€ 5,95*
ab € 7,18*
€ 10,88*
1
€ 7,95*
ab € 6,96*
€ 10,93*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 8,75*
€ 13,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,89*
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,89*
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,90*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,51*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,55*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,53*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,03*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,10*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,09*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,45*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,38*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,38*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 7,99*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 7,99*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 7,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.