Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerregister Cosy 1-20, A4, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308903
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1249-00-00
EAN/GTIN:
     4002432125135
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Leitz Plastikregister Cosy 1-20, PC-beschriftbar, A4 Maxi, extra breit. Stabil und haltbar. Mit Universallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vorlage über www.leitz.com/easyprint). Material: Polypropylen (PP) 0,30 mm, Deckblatt 0,32 mm. Blattanzahl 20. Format: 245 x 305 mm. Farbe: farbig.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 6,75*
€ 8,98*
Lager 690
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,34*
€ 9,68*
1 Tag
12
1
€ 5,95*
ab € 7,18*
€ 10,88*
1
€ 7,95*
ab € 6,96*
€ 10,93*
1
€ 4,95*
ab € 8,75*
€ 13,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,89*
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,89*
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,90*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,51*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,55*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,53*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,03*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,10*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,09*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,45*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,38*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,38*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 7,99*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 7,99*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 7,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.