Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1200xB800xH900mm feuerrot Inh.0,70 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9121443011
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK 70 FEUERROT
EAN/GTIN:
     4052462007925
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
aus gesicktem Stahlblech für robuste Beanspruchung · Rand verstärkt · zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich, die auf die Gabelstaplerzinken gesteckt wird
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,70 m³
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
90 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Schüttgutbehälter, kippbehälter bauer 0,7m³, deckel kippbehälter, bauer deckel kippbehälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,24*
€ 349,02*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,56*
€ 351,49*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,65*
€ 351,82*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,22*
€ 366,48*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,29*
€ 385,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,49*
€ 418,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,40*
€ 403,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 339,39*
€ 403,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 339,38*
€ 403,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,77*
€ 384,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 322,76*
€ 384,08
pro Stück
ab 7 Stück
€ 322,75*
€ 384,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 322,74*
€ 384,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 322,73*
€ 384,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,74*
€ 375,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,56*
€ 356,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 70 LICHTBLAU
ab € 232,08*
Zubehör
Bauer
BKT 70
ab € 280,45*
Zubehör
Eurokraft
250139
ab € 301,67*
Zubehör
Bauer
4421-24-0000-2
ab € 311,83*
Zubehör
Bauer
4421-24-0000-1
ab € 297,27*
Zubehör
Bauer
4421-24-0000-4
ab € 309,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.