Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER, Stapel-Kipper, Vol. 0,70 cbm,, LxBxH 1200x800x900 mm, RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     6922-10535-D57-BSK 70 r
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK 70 r
EAN/GTIN:
     4052462007925
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
Stapel-Muldenkippbehälter, Volumen 0,70 cbm, LxBxH 1200x800x900 mm, Traglast 1500 kg, RAL 3000 feuerrot
Weitere Informationen:
Gewicht:
90,000 kg
Breite:
80,00 cm
Höhe:
90,00 cm
Länge:
120,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,24*
€ 349,02*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,56*
€ 351,49*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,65*
€ 351,82*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,22*
€ 366,48*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,29*
€ 385,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,48*
€ 436,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,48*
€ 430,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,85*
€ 405,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,80*
€ 392,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,22*
€ 375,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 70 LICHTBLAU
ab € 232,08*
Zubehör
Bauer
BKT 70
ab € 280,45*
Zubehör
Eurokraft
250139
ab € 301,67*
Zubehör
Bauer
4421-24-0000-2
ab € 311,83*
Zubehör
Bauer
4421-24-0000-1
ab € 297,27*
Zubehör
Bauer
4421-24-0000-4
ab € 309,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.