Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1200xB800xH900mm feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter L1200xB800xH900mm feuerrot
Kippbehälter L1200xB800xH900mm feuerrot
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1340887
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK 70 FEUERROT
EAN/GTIN:
     4052462007925
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
aus gesicktem Stahlblech für robuste Beanspruchung · Rand verstärkt · zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich, die auf die Gabelstaplerzinken gesteckt wird
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,70 m³
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
90 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Schüttgutbehälter, kippbehälter bauer 0,7m³, deckel kippbehälter, bauer deckel kippbehälter, Muldenbehälter, Muldenkipper, Kastenwagen, Spänebehälter, 9121443011
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,43*
€ 347,01*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,35*
€ 349,36*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,00*
€ 349,67*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,56*
€ 363,59*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,31*
€ 382,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,01*
€ 412,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,58*
€ 393,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,86*
€ 361,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,06*
€ 347,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 282,64*
€ 336,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,43*
€ 320,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 70 LICHTBLAU
ab € 233,32*
Zubehör
Bauer
BKT 70
ab € 280,39*
Zubehör
Eurokraft
250139
ab € 301,01*
Zubehör
Bauer
4421-24-0000-2
ab € 309,46*
Zubehör
Bauer
4421-24-0000-1
ab € 298,28*
Zubehör
Bauer
4421-24-0000-4
ab € 310,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.