Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-VBW87180315 Herst.-Nr.: 87180315 EAN/GTIN: 4005887010193 |
| |
|
| | |
| Zangenschlüssel PowerGRIP
Anwendung Zum spielfreien, sicheren Greifen paralleler Flächen.
Ausführung • hochwertig vergütete, extrem belastbare Gesamtkonstruktion • Parallel-Backen ohne Profil für oberflächenveredelte Werkstücke
Ausführung • Schnelleinstellung über Knopfdruck direkt zum Werkstück • hohe Übersetzung für spürbare Handkraft-Verstärkung Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 60 mm | Oberfläche: | Verchromt poliert | Länge: | 300 mm | Werkstoff Griff: | PVC | ISO: | 0 - nicht zutreffend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zange, Zangenschlüssel-Zangenschlüssel, VBW |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,61* | € 65,47* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,99* | € 65,70* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 52,37* | € 66,97* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,26* | € 73,84* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 58,34* | € 81,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|