Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenschlüssel PowerGRIP 300 mm, verchromt, roter Kunststoffüberzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zangenschlüssel PowerGRIP 300 mm, verchromt, roter Kunststoffüberzug
Zangenschlüssel PowerGRIP 300 mm, verchromt, roter Kunststoffüberzug
Artikel-Nr.:
     415-vbw180315
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     180315
EAN/GTIN:
     4005887010193
Suchbegriffe:
Zangenschlüssel
vbw zangenschlüssel
zangenschlüssel

Einsatzbereich

  • für Werkstücke mit parallelen Flächen (Muttern, Schrauben, usw.)
  • ideal auch zum Biegen dünner paralleler Werkstücke (Bleche usw.)

Produktbeschreibung

  • VBW 180
  • hohe Übersetzung für spürbare Handkraft-Verstärkung
  • Schnelleinstellung über Kopfdruck direkt am Werkstück
  • stufenlose, leichtgängige Superfeinverstellung mit 14 Rastpunkten
  • spielfreies und sicheres Greifen beim Schrauben und Halten
  • Parallel-Backen ohne Profil zum Schutz oberflächenveredelter Werkstücke
  • Ratscheneffekt beim Schrauben durch Nutzen des Maul-Hubs
  • durchgestecktes Gleitgelenk mit doppelter, VBW-typischer Abstützung
  • roter Kunststoffüberzug
  • exterem belastbare Gesamtkonstuktion, hochwertig vergütet
  • EP- und US-Patent
Weitere Informationen:
Gewicht:
640 g
Länge:
300 mm
Spannweite:
60 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,61*
€ 65,47*
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 50,99*
€ 65,70*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 52,37*
€ 66,97*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,26*
€ 73,84*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 58,34*
€ 81,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 22,95*
Ähnlich
VBW
ab € 15,29*
Ähnlich
VBW
ab € 16,09*
Ähnlich
VBW
ab € 14,55*
Ähnlich
VBW
ab € 14,54*
Ähnlich
VBW
ab € 10,58*
Ähnlich
VBW
ab € 18,25*
Ähnlich
VBW
ab € 21,09*
Ähnlich
VBW
ab € 11,39*
Ähnlich
VBW
ab € 16,02*
Ähnlich
VBW
ab € 19,09*
Ähnlich
VBW
ab € 24,82*
Ähnlich
VBW
ab € 17,50*
Ähnlich
VBW
ab € 26,90*
Ähnlich
VBW
ab € 17,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.