Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewagen 2883


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712231-2883
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2883
EAN/GTIN:
     4017976328836
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Montagehilfswagen
Montagewagen
Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahlgeschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 3 variabel einschraubbare Etagen, Stahlrahmen mit eingelegter Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Rand 12 mm hoch. Einschraubraster 100 mm, Neigung stufenlos einstellbar von 0° bis 35°, sichere Arretierung mittels Griffschrauben. Deutsches Patent: 10 2005 062 391. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Artikelart:
Hauptartikel
... > Fetra > Wagen > Montagewagen
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen fetra, etagenwagen, etagenwagen traglast 250 kg, Montagerollwagen (Werkstatt)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,51*
€ 369,76*
16 Tage
7
Frei Haus
ab € 312,12*
€ 371,51*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 325,44*
€ 376,16*
Lager 2478
25
Frei Haus
ab € 329,26*
€ 377,84*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 331,664*
€ 382,884*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,84*
€ 449,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,53*
€ 439,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 369,52*
€ 439,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,45*
€ 418,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 351,44*
€ 418,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,93*
€ 404,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 339,92*
€ 404,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,26*
€ 391,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,42*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,81*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,11*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,74*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,48*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,62*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1781
ab € 4,99*
Zubehör
Fetra
1782
ab € 8,81*
Zubehör
Fetra
1783
ab € 14,75*
Zubehör
Fetra
1784
ab € 16,10*
Zubehör
Fetra
2899
ab € 62,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.