Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240218008, AlphaTec 39-122, Gr.8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260S-1737442
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     39-122/8-8
EAN/GTIN:
     0076490497668
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240218008, Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 39-122« Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2020, antistatisch gemäß EN 1149, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: , Schützt vor hohen mechanischen Risiken , Robust , Gute Beweglichkeit , Sicherer Nass- und Trockengriff Ausführung: , Raue Oberfläche Anwendungsbereiche: Wartungsarbeiten, Vormontagen, Betanken, Entfetten, Metallherstellung, chemische Verarbeitungsprozesse, Agrarchemikalien Material: Nitril Länge: 310 mm Farbe: grün, Fabrikat: Ansell
Weitere Informationen:
Schutzkategorie:
III
Schutz nach:
EN 388 4.1.1.1.B. / EN 407 X.1.X.X.X.X. / EN 374 JKT
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,58*
€ 3,74*
2 Tage
96
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,26*
€ 4,32*
1 Tag
96
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,56*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,88*
€ 4,85*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 5,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 62,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
39122100
ab € 3,24*
Ähnlich
Ansell
39122070
ab € 3,28*
Ähnlich
Ansell
39122090
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.