Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell Sol-Knit 39-122,rau,310 mm,Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell Sol-Knit 39-122,rau,310 mm,Größe 8
Handschuh Ansell Sol-Knit 39-122,rau,310 mm,Größe 8
Handschuh Ansell Sol-Knit 39-122,rau,310 mm,Größe 8
Artikel-Nr.:
     4012-917574
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     39-122-8
EAN/GTIN:
     10076490442283
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Industriehandschuh Sol-Knit® 39-122

Ausführung:
•AQL (EN 374): 1,0
•Griffprofil: Geraute Ausführung
•Schützt vor hohen mechanischen Risiken und Chemikalien
•Sehr guter Tragekomfort und Nass- und Trockengriff
•Schutzstulpe, anatomisch geformt, extrem robust
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen
Norm: EN 388, EN 374
Kategorie: III
Material: Träger Interlock Baumwolle, Beschichtung Nitril
Länge: 310 mm
Größe: 7–10

Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
84
12
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 3,83*
€ 3,83*
Lager 4012
84
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,31*
€ 4,47*
2 Tage
84
12
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,58*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Kartonage
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 4,87*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,20*
€ 5,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 72 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 53,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
39122100
ab € 3,28*
Ähnlich
Ansell
39122070
ab € 3,30*
Ähnlich
Ansell
39122090
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.