| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1738435 Herst.-Nr.: 0446/M EAN/GTIN: 9001570518057 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240390008, Handschuh »SEMPERGUARD® Xtra Lite 446« Zulassung/Norm: EN 374, EN 455 Eigenschaften: , AQL: 1,5 , Für den Einsatz mit Lebensmitteln geprüft , Medizinprodukt in Übereinstimmung mit EN 455 , Frei vonLatex-Allergie-auslösenden Stoffen Ausführung: , Besonders dünner und dehnbarer Handschuh , Texturierte Fingerspitzen , Gute Kälteflexibilität Stärke: 0,12 mm Material: Nitril Farbe: lavendelblau, Fabrikat: Semperit Weitere Informationen: | | Ausführung: | 7-8 (M) | Inhalt: | Box à 200 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril m, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 200 stück, Schutzhandschuh, EINWEGHANDSCHUH, |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 4,83* | € 7,63* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,17* | € 7,65* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 6,90* | ab € 5,43* | € 8,03* | | | | | | | | | | pro Paar | € 9,80* | ab € 5,54* | € 8,18* | | | | | | | | | | pro Paar | € 9,80* | ab € 5,53* | € 8,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,17* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|