| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE9001570518057 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE9001570518057 EAN/GTIN: 9001570518057 |
| |
|
| | |
| Handschuh »SEMPERGUARD 446« - Zulassung/Norm: EN 374, EN 455 - AQL: 1,5 - Für den Einsatz mit Lebensmitteln geprüft - Medizinprodukt in Übereinstimmung mit EN 455 - Frei von Latex-Allergie-auslösenden Stoffen - Besonders dünner und dehnbarer Handschuh - Texturierte Finger - Gute Kälteflexibilität Stärke: 0,14 mm Material: Nitril Farbe: lavendelblau- Größe M (7-8) Weitere Informationen: | | Größe: | M (7-8) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach, 446«, die, Ew-Hds, für, Handschuh, Hände, Schutz, »SEMPERGUARD |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,10* | € 7,57* | | | | | | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 4,80* | € 7,67* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paar | € 4,79* | ab € 5,33* | € 7,90* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 6,90* | ab € 5,44* | € 8,05* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Paar | € 9,80* | ab € 5,55* | € 8,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|