Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sempermed XTRA LITE SEMPERGUARD NITRIL HANDSCHUHE Gr. 7-8 (M) 0446-7-8 Gr. 7-8 (M)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
sempermed XTRA LITE SEMPERGUARD NITRIL HANDSCHUHE Gr. 7-8 (M) 0446-7-8 Gr. 7-8 (M)
sempermed XTRA LITE SEMPERGUARD NITRIL HANDSCHUHE Gr. 7-8 (M) 0446-7-8 Gr. 7-8 (M)
sempermed XTRA LITE SEMPERGUARD NITRIL HANDSCHUHE Gr. 7-8 (M) 0446-7-8 Gr. 7-8 (M)
sempermed XTRA LITE SEMPERGUARD NITRIL HANDSCHUHE Gr. 7-8 (M) 0446-7-8 Gr. 7-8 (M)
sempermed XTRA LITE SEMPERGUARD NITRIL HANDSCHUHE Gr. 7-8 (M) 0446-7-8 Gr. 7-8 (M)
Artikel-Nr.:
     5417B-p944640
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     9001570518057
EAN/GTIN:
     9001570518057
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
- Norm: EN 455, EN 374, Kat. 3
- Material: Nitril, puderfrei, lavendel-blau Handflächen
- Stärke: ca. 0,12 mm (doppelt gemessen)
- Länge: ca. 24 cm
- Größen: S (6-7), M (7-8), L (8-9), XL (9-10)
- AQL: 1,5
- leichter Nitrilhandschuh mit hervorragender Dehnbarkeit
- lebensmittelgeprüft
- Medizinprodukt in Übereinstimmung mit EN 455
- Kategorie 3 Schutzhandschuh für komplexe Risiken
- frei von Latex-Allergenen
- texturierte Fingerspitzen
- gute Kälteflexibilität bleibt auch in kalter Umgebung dehnbar
- 200 Stk. per Dispenserbox (180 Stk. Gr. XL)
Weitere Informationen:
Chemikalienschutz EN 374:
Typ B
PSA-Kategorie:
Kat. III
Schutz:
EN 455: KPT, EN 374
Grundpreis:
Nein
Inhalt:
Box a 100 Stück
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Sempermed
Größe:
M
Farbe:
lavendelblau
Länge:
240 mm
Material:
Nitril
Ausführung:
Einweghandschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paar
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 7,63*
6 Tage
338
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,17*
€ 7,65*
2 Tage
338
pro Paar
€ 6,90*
ab € 5,43*
€ 8,03*
pro Paar
€ 9,80*
ab € 5,54*
€ 8,18*
pro Paar
€ 9,80*
ab € 5,53*
€ 8,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,63*
€ 9,08
pro Paar
ab 3 Paar
€ 7,38*
€ 8,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,85*
€ 8,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,21*
€ 7,39
pro Paar
ab 25 Paar
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paar
ab 100 Paar
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.