Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3721/10, 3721, Schnittschutzhandschuhe, Größe 10 Teaki5, schwarz mit PU-Beschich


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-671720
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3721/10-10
EAN/GTIN:
     4029201134518
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3721/10, 3721, Schnittschutzhandschuhe, Größe 10 Teaki5, schwarz mit PU-Beschichtung, EN 388 Schnittschutzlevel 4.X.4.3.D, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
79 GRAMM
Ausführung:
mit schwarzer PU-Beschichtung
Handschuhgröße:
10
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh, Handschuhe, SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE,, Arbeits Handschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
255
10
€ 5,99*
ab € 2,87*
€ 3,68*
Lager 260
12
10
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 3,69*
2 Tage
380
10
€ 5,45*
ab € 2,91*
€ 3,74*
2 Tage
238
10
€ 5,59*
ab € 3,03*
€ 3,88*
7 Tage
340
10
€ 5,99*
ab € 2,96*
€ 3,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 36,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
6730-10
ab € 1,45*
Ähnlich
Nitras
6730-8
ab € 1,44*
Ähnlich
Nitras
6730-9
ab € 1,45*
Ähnlich
ASATEX
3721/8
ab € 2,82*
Ähnlich
ASATEX
3721/9
ab € 2,85*
Ähnlich
ASATEX
3715/10
ab € 6,35*
Ähnlich
ASATEX
3715/8
ab € 6,34*
Ähnlich
ASATEX
3715/9
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.