Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Gr.10 graumeliert/schwarz EN 388 PSA II 10 PA ASATEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000371146
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3721/10
EAN/GTIN:
     4029201134518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · PU-Beschichtung · besonders schnittfestes, sehr leistungsstarkes Material · Schnittschutzlevel D · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform · gutes Tastempfinden · angenehmer Tragekomfort · Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 2 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
graumeliert/schwarz
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Marke:
ASATEX
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Material:
HDPE/Polyamid/Elastan m.Polyurethan
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
255
10
€ 5,99*
ab € 2,87*
€ 3,68*
10 Tage
12
10
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 3,69*
2 Tage
380
10
€ 5,45*
ab € 2,91*
€ 3,74*
Lager 4BULW
238
10
€ 5,59*
ab € 3,03*
€ 3,88*
7 Tage
340
10
€ 5,99*
ab € 2,96*
€ 3,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 38,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
6730-10
ab € 1,45*
Ähnlich
Nitras
6730-8
ab € 1,44*
Ähnlich
Nitras
6730-9
ab € 1,45*
Ähnlich
ASATEX
3721/8
ab € 2,82*
Ähnlich
ASATEX
3721/9
ab € 2,85*
Ähnlich
ASATEX
3715/10
ab € 6,35*
Ähnlich
ASATEX
3715/8
ab € 6,34*
Ähnlich
ASATEX
3715/9
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.