Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357000482, Baustellenradio M18PRCDAB+-0 Ladefunktionohne Akku ohne Ladegerät PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1447243
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933472112
EAN/GTIN:
     4058546325084
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Radio
baustellenradio
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357000482, PACKOUT Akku-/Netz-Radio mit Ladefunktion M18 PRCDAB+ Dieses extrem robuste Radio ist wahlweise mit Milwaukee M18-Akkus oder 230-V-Wechselspannung zu betreiben. Mit integriertem Ladegerät für alle M18-Akkus oder elektrische Geräte per USB-Anschluss. Produkteigenschaften: , BLUETOOTH® -Funktionen, DAB + - und AM / FM-Tuner mit Digitalprozessor , Premium 360° Surround Sound Lautsprecher und 40-W-Verstärker , Staub und Spritzwasser geschützt , Akku oder Netzbetrieb möglich Lieferumfang: Radio, ohne Akku, ohne Ladegerät, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12315 GRAMM
Typ:
M18 RC-0
Spannung:
18/230 V
Empfangsfrequenz:
DAB+, UKW (FM), MW (AM)
Anschlüsse:
USB
Gewicht inkl. Akku:
10,9 kg
Herstellername:
Techtronic Industries Central
Herstellerartikelnummer:
4933472112
Markenname:
Milwaukee
Weitere Suchbegriffe: 57000482, BAUSTELLENRADIO
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 322,05*
€ 365,96*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 319,69*
€ 369,11*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,86*
€ 369,50*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 333,05*
€ 379,68*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,82*
€ 397,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,59*
€ 473,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,91*
€ 469,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,60*
€ 451,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,46*
€ 443,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,82*
€ 416,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 129,40*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,12*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,27*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,81*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,96*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,52*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,15*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 228,64*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 206,26*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 176,56*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,59*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.