Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-/Netz-Radio mit Ladefunktion PACKOUT M18 PRCDAB+-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-/Netz-Radio mit Ladefunktion PACKOUT M18 PRCDAB+-0
Milwaukee Akku-/Netz-Radio mit Ladefunktion PACKOUT M18 PRCDAB+-0
Milwaukee Akku-/Netz-Radio mit Ladefunktion PACKOUT M18 PRCDAB+-0
Milwaukee Akku-/Netz-Radio mit Ladefunktion PACKOUT M18 PRCDAB+-0
Milwaukee Akku-/Netz-Radio mit Ladefunktion PACKOUT M18 PRCDAB+-0
Milwaukee Akku-/Netz-Radio mit Ladefunktion PACKOUT M18 PRCDAB+-0
Milwaukee Akku-/Netz-Radio mit Ladefunktion PACKOUT M18 PRCDAB+-0
Artikel-Nr.:
     5417B-p1736797
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933472112
EAN/GTIN:
     4058546325084
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Radio
baustellenradio
Premium 360° Surround Sound Lautsprecher mit einem 40-W-Verstärker, der satten und vollen Klang für große und Außenräume liefert
DAB+- und AM/FM-Tuner mit digitalem Prozessor bieten höchste Empfangsgenauigkeit, Signalklarheit und zusätzliche Informationen wie Song, Interpreten und die genaue Zeit
Digitaler Bluetooth-Empfänger: bietet eine Empfangsreichweite von 30 m
Kompatibel mit dem gesamten MILWAUKEE PACKOUT System
Eingebaute Ladefunktion für schnelles und einfaches Aufladen jedes M18 Akkus oder mobiler Endgeräte mittels USB-Anschluss
Resistent gegen Staub und Spritzwasser dank IP-57-Schutzklasse im batteriebetriebenen Modus
Betrieb mit MILWAUKEE M18 Akkus oder Netzbetrieb
Ganztägige Laufzeit mit einer M18 5.0 Ah Akkuladung
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18--Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • im Karton
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
Karton
Gewicht mit Akkupack:
10,9 (M18 B5) kg
Akkuspannung:
18 V
Hersteller:
Milwaukee
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
DAB+:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Akku-/Netz-Radio, mit, Ladefunktion, PACKOUT, M18
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,79*
€ 366,29*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 333,20*
€ 380,65*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 336,68*
€ 384,21*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,45*
€ 386,33*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 337,11*
€ 390,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,65*
€ 452,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,93*
€ 442,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,00*
€ 429,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,59*
€ 421,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,20*
€ 396,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,53*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 75,05*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,25*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 82,14*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,37*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 148,42*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,97*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 216,38*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 206,25*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 174,13*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,47*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.