Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M18 PRCDAB+-0 PackOut Netz-/Akku-Radio mit Ladefunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4682-4933472112
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933472112
EAN/GTIN:
     4058546325084
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Radio
milwaukee radio
Milwaukee M18 PRCDAB+-0 PackOut Netz-/Akku-Radio mit Ladefunktion
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Premium 360° Surround Sound Lautsprecher mit einem 40 W Verstärker, der satten und vollen Klang für große und Außenräume liefert ·DAB + - und AM / FM-Tuner mit digitalem Prozessor bieten höchste Empfangsgenauigkeit, Signalklarheit und zusätzliche Informationen wie Song, Interpreten und die genaue Zeit ·Digitaler Bluetooth®-Empfänger: bietet eine Empfangsreichweite von 30 m ·Kompatibel mit dem gesamten MILWAUKEE® PACKOUT™ System ·Eingebaute Ladefunktion für schnelles und einfaches Aufladen jedes M18™ Akkus oder mobiler Endgeräte mittels USB-Anschluss ·Resistent gegen Staub und Spritzwasser dank IP-57-Schutzklasse im batteriebetriebenen Modus ·Betrieb mit MILWAUKEE® M18™ Akkus oder Netzbetrieb ·Ganztägige Laufzeit mit einer M18™ 5.0 Ah Akkuladung
Technische Daten:
Empfangsbereich AM (kHz) 522 - 1620 · Empfangsbereich FM (MHz) 87.5 - 108 · Empfangsbereich DAB+ (MHz) 174 - 240 · Abmessungen (mm) 558.8 x 411.5 x 172 · Gewicht mit Akku (kg) 10,9
Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: baustellenradio, Milwaukee;Milwaukee M18 PRCDAB+-0 PackOut Netz-/Akku-Radio mit Ladefunktion;4933472112
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,94*
€ 363,75*
€ 4,90*
ab € 320,60*
€ 363,76*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 319,66*
€ 366,88*
Lager 4682
12
Frei Haus
ab € 332,56*
€ 377,29*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,96*
€ 383,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,29*
€ 448,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,82*
€ 446,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,79*
€ 428,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,64*
€ 420,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,56*
€ 395,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,88*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,01*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,60*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,40*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 166,18*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,86*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,21*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,27*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 216,35*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,78*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,12*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,77*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 200,95*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,24*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 219,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.