Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18PRCDAB+-0 PACKOUT N/A-Radio m. Ladef.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL4933472112
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933472112
EAN/GTIN:
     4058546325084
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Radio
milwaukee radio
Digitaler Bluetooth®-Empfänger: bietet eine Empfangsreichweite von 30 m Kompatibel mit dem gesamten MILWAUKEE® PACKOUT™ System Eingebaute Ladefunktion für schnelles und einfaches Aufladen jedes M18™ Akkus oder mobiler Endgeräte mittels USB-Anschluss Ganztägige Laufzeit mit einer M18™ 5.0 Ah Akkuladung Premium 360°-Surround-Sound-Lautsprecher Eingebaute Ladefunktion für schnelles und einfaches Aufladen jedes M18™ Akkus oder mobiler Endgeräte mittels USB-Anschluss Eingebauter Flaschenöffner Premium 360° Surround Sound Lautsprecher mit einem 40-W-Verstärker, der satten und vollen Klang für große und Außenräume liefert DAB+- und AM/FM-Tuner mit digitalem Prozessor bieten höchste Empfangsgenauigkeit, Signalklarheit und zusätzliche Informationen wie Song, Interpreten und die genaue Zeit Resistent gegen Staub und Spritzwasser dank IP-57-Schutzklasse im batteriebetriebenen Modus Betrieb mit MILWAUKEE® M18™ Akkus oder Netzbetrieb
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Bezeichnung Modellvariante:
M18 PRCDAB+-0
By system new:
M18
Geliefert in:
im Karton
Gewicht mit Akku [kg]:
10.9 (M18 B5)
PackagingLength:
0.594 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.205 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.495 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
13.158 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Milw. battery included 1:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Charger included 1:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Weitere Suchbegriffe: baustellenradio, M18PRCDAB+-0 PACKOUT N/A-Radio m. Ladef.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,93*
€ 366,87*
€ 4,90*
ab € 319,35*
€ 366,88*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 322,67*
€ 370,04*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 334,76*
€ 380,63*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,05*
€ 386,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,04*
€ 440,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,30*
€ 432,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 361,48*
€ 430,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,71*
€ 414,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,78*
€ 404,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,67*
€ 383,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,60*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,11*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,23*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,27*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 168,20*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,26*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,36*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,86*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 226,30*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,19*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 209,99*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,33*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 204,31*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,50*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 222,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.