Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Nagler FUEL™ M18FN18GS-0X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1524828
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471409
EAN/GTIN:
     4058546290375
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akku-nagler milwaukee
akku nagler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4933471409, Kraftvoller Nagler mit der Leistung, um Nägel in Hartholz bündig zu versenken. Schnelle Schussfolge dank der „Ready-to-FireZoll-Technologie. Keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig, entwickelt für anspruchsvolle Anwender, welche Wert auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit legen. Durch ein schmaleres Nagelloch wird eine saubere Oberfläche erreicht. Unterschiedliche Aufsätze für ideale Ergebnisse bei unterschiedlichen Anwendungen. Maschine benötigt nur eine schmale Kontaktstelle zur Auslösung, somit können auch Nägel in spitzem Winkel gesetzt werden. Werkzeuglose Tiefeneinstellung fürpräzises Arbeiten. Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin. Bis zu 1200 Nägel pro 2,0-Ah-Akkuladung für hohe Produktivität. Leichter Zugang zum einfachen Entfernen eingeklemmter Nägel im Schusskanal. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6639 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: AKKU-NAGLER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 390,06*
€ 431,62*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,63*
€ 433,31*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,89*
€ 445,21*
€ 5,95*
ab € 407,95*
€ 449,94*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,31*
€ 457,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,99*
€ 545,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,67*
€ 530,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,45*
€ 513,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,66*
€ 506,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,31*
€ 496,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 125,85*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 75,28*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,14*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 80,96*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,42*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,49*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,34*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 227,40*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 206,69*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 171,96*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 84,80*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.