Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FN18GS-0X AKKU-NAGLER XXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M18FN18GS-0X AKKU-NAGLER XXX
M18FN18GS-0X AKKU-NAGLER XXX
Artikel-Nr.:
     4012-1324286
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471409
EAN/GTIN:
     4058546290375
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akku-nagler milwaukee
akku nagler
Kraftvoller Nagler mit der Leistung, um Nägel in Hartholz bündig zu versenken
Schnelle Schussfolge dank der „Ready-to-Fire?-Technologie
Keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig, entwickelt für anspruchsvolle Anwender, welche Wert auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit legen
Durch ein schmaleres Nagelloch wird eine saubere Oberfläche erreicht
Unterschiedliche Aufsätze für ideale Ergebnisse bei unterschiedlichen Anwendungen
Maschine benötigt nur eine schmale Kontaktstelle zur Auslösung, somit können auch Nägel in spitzem Winkel gesetzt werden
Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten
Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin
Bis zu 1200 Nägel pro 2,0-Ah-Akkuladung für hohe Produktivität
Leichter Zugang zum einfachen Entfernen eingeklemmter Nägel im Schusskanal
LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Suchbegriffe: M18FN18GS-0X AKKU-NAGLER XXX
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 390,06*
€ 431,62*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,63*
€ 433,31*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,89*
€ 445,21*
€ 5,95*
ab € 407,95*
€ 449,94*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,31*
€ 457,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,31*
€ 515,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,14*
€ 502,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,43*
€ 483,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,02*
€ 477,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,63*
€ 466,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 125,85*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 75,28*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,14*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 80,96*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,42*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,49*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,34*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 227,40*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 206,69*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 171,96*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 84,80*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.