Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Nagler M18 FN18GS-0X, HD Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Nagler M18 FN18GS-0X, HD Box
Milwaukee Akku-Nagler M18 FN18GS-0X, HD Box
Milwaukee Akku-Nagler M18 FN18GS-0X, HD Box
Milwaukee Akku-Nagler M18 FN18GS-0X, HD Box
Milwaukee Akku-Nagler M18 FN18GS-0X, HD Box
Milwaukee Akku-Nagler M18 FN18GS-0X, HD Box
Milwaukee Akku-Nagler M18 FN18GS-0X, HD Box
Artikel-Nr.:
     5417B-p1253356
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471409
EAN/GTIN:
     4058546290375
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akku-nagler milwaukee
akku nagler
Kraftvoller Nagler mit der Leistung, um Nägel in Hartholz bündig zu versenken
Schnelle Schussfolge dank der „Ready-to-FireZoll-Technologie
Keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig, entwickelt für anspruchsvolle Anwender, welche Wert auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit legen
Durch ein schmaleres Nagelloch wird eine saubere Oberfläche erreicht
Unterschiedliche Aufsätze für ideale Ergebnisse bei unterschiedlichen Anwendungen
Maschine benötigt nur eine schmale Kontaktstelle zur Auslösung, somit können auch Nägel in spitzem Winkel gesetzt werden
Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten
Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin
Bis zu 1200 Nägel pro 2,0-Ah-Akkuladung für hohe Produktivität
Leichter Zugang zum einfachen Entfernen eingeklemmter Nägel im Schusskanal
LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • HD Box
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18
Hersteller:
Milwaukee
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Aufbewahrung:
HD Box
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Gewicht mit Akku:
3,1 kg
Nageldurchmesser:
1,2 mm
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akkupack:
3,1 (M18 B2) kg
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, M18, FN18GS-0X,, HD, Box
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,22*
€ 422,82*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 399,00*
€ 442,10*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,50*
€ 444,42*
€ 5,95*
ab € 409,65*
€ 449,21*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,77*
€ 457,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,10*
€ 526,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,42*
€ 508,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,20*
€ 492,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,89*
€ 486,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,00*
€ 474,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 161,86*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,27*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,21*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,14*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,62*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 222,98*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,46*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,72*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,91*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,52*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,88*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,12*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,57*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,32*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 220,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.